ユーエイキャスター
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行時の衝撃を緩和します。
用途
台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番
379-8097
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
32
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
67~74
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1200
取付座A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
67~74
取付座B(mm)
95
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282095
WJB-100L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください