ユーエイキャスター
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
静音タイプです。
床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
380-3325
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
34
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
190
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
75~80
取付座B(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281797
RJ2F-150NWRS-G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください