曜日別特売

仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 - tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 - tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 - tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 - tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 - tesa(テサ/テサテープ)

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。

用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1428248864284PV10-19-661巻564-114019
オープン
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
7991023564284PV10-38-661箱564-113038
89,376
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1428249764284PV10-25-661巻564-111225
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7991024464284PV10-50-661箱564-112650
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする