曜日別特売

先長ラジオペンチ

先長ラジオペンチ - Victor

先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。

用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。トラスコ品番814-4683材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂全長(mm)162取付穴落下防止用ひも取付穴:無先端形状ギザ付き、E×F:3×2.5mm切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14279189282A-150
3,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする