NEW STAR
ドアクローザ
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途
開戸用。
サッシ業社様・工務店様
トラスコ品番
434-4367
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
206
色
シルバー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
241
適合扉質量(kg)
45以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14279067
182-N01
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください