引戸クローザー 型

引戸クローザー 型 - NEW STAR引戸クローザー 型 - NEW STAR引戸クローザー 型 - NEW STAR引戸クローザー 型 - NEW STAR引戸クローザー 型 - NEW STAR

既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。
閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。

用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40内容量1台
注意
※粉じんや、湿気のある場所には使用できません。
※フリーの状態で7N以下の力で開けられるドアに使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14281569NS3GATA-BR114-1676ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
14281587NS3GATA-SV114-1677シルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする