フレッシュパテボード

フレッシュパテボード - ケーイングフレッシュパテボード - ケーイングフレッシュパテボード - ケーイング

使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします
両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します
4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます

用途パテ練り用ペーパーボード材質コート紙寸法(mm)【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100外寸(mm)295×210危険物の類別非危険物内容量1冊(75枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144059071954
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする