ダイゾーニチモリ
BIGブレーキ&パーツクリーナー
速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)
850
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15600mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405785
6902
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください