岡田装飾金物
D30間仕切用ランナーN
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールの吊下げ用。
主材質
ダイカスト
適合機種
D30レール
許容荷重(kg)
20
表面処理
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399230
12T28N
20
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください