岡田装飾金物
D40間仕切用ランナーN
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールの吊下げ用。
主材質
ダイカスト
適合機種
D40レール
許容荷重(kg)
30
表面処理
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399248
15T28N
30
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください