モレピタシート

モレピタシート - 信越ポリマーモレピタシート - 信越ポリマーモレピタシート - 信越ポリマーモレピタシート - 信越ポリマー

ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。

用途
屋根の雨漏り補修
建築物の防水
金属部の防食
コンクリート保護
屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
関連資料:カタログ(1.34MB)
注意
※他の以外には使用しないで下さい。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※低温時にセパレータフィルムがはがしにくい場合は加温することではがしやすくなります。
※溶剤や油分などが付着すると、物性が低下する恐れがありますのでご注意ください
※施工後、シートの上部に重いものや鋭利なものは置かないでください。
※接着に不備がある場合は水が浸透しますので、施工には十分に注意して下さい。
※施工面とシートの間に残存する空気により、部分的に膨らみが生じることがあります。
※施工環境により粘着剤がはがれることがあります。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14405871モレピタシート
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする