イチネンTASCO
保護パッド
傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!
パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!
家電・家具などの梱包機材としても活用できます!
材質
生地:ポリエステル/充填物:綿100%
色
ネイビー
加工
キルティング加工、伸縮ストレッチ加工
直径×高さ(mm)
360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
内容量
1枚
注意
※本製品は、フロン回収ボンベやその他物品に被せることで一時的な衝撃・擦傷から保護するためのものです。損傷を確実に防ぐものではありません。
※本製品には保温効果があり、状況によってはボンベが高温になる可能性があります。使用時は水に濡らして冷却するなど、ボンベが高温にならないように注意してください。
※本製品を水に濡らした場合、使用後はよく乾かしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14402285
TA110HP
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください