大阪ジャッキ製作所
手動油圧ポンプ(単動式)
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番
457-4737
吐出圧力(MPa)
低圧:3、高圧:72
吐出量(mL)
一操作時:(低圧)11、(高圧)2
吐出口径Rc
2025/03/08
有効油量(L)
1.3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470149
TWA-1.3
¥
78,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません