SUZUKID(スズキッド)
円柱型LED投光器バーメン 充電式
用途
様々な現場作業に。
狭所作業に。
キャンプ・レジャーに。
防災用に。
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
≧30000
保護等級
IP65
本体寸法(mm)奥行
180
色温度(K)
5500~6000
本体寸法(mm)幅
180
外径(mm)
880
照射角度(°)
360
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469555
SBMN-60B
ショルダーバック、ショルダーベルト、電源アダプターコード、充電アダプターコード
206-3877
1430
60
5600
¥
81,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469546
SBMN-40B
24V2Aアダプター、ショルダーバッグ、ショルダーベルト
206-3876
1120
40
3800
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。