曜日別特売

レーシングライン カーボン S-Y9R2-AFC

レーシングライン カーボン S-Y9R2-AFC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R2-AFC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:MT-09 TRACERなど、センタースタンド付き車への取付不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:4.6
STD音量:94 dB / 5000 rpm
音量:102.5 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドは同時装着出来ません。
特記事項:サイレンサー差込口径→51.2mm
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.67kW/9900rpm
最大出力:87.74kW/9850rpm
STD 最大トルク:88.3Nm/8400rpm
最大トルク:91.9Nm/8250rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:8.4カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:3-1音量102.5 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473685S-Y9R2-AFC
204,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする