レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZC

レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R1-ZC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-13
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:2.2
STD音量:86 dB / 4500 rpm
音量:91 dB / 4500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:9.63kW/9400rpm
最大出力:9.92kW/9050rpm
STD 最大トルク:11.6Nm/7500rpm
最大トルク:11.8Nm/7400rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:5.5カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:1-1音量91 dB / 4500 rpm加工音量(dB)STD:86/4500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473597S-Y125R1-ZC
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする