曜日別特売

レーシングライン チタン S-B10R3-CZT

レーシングライン チタン S-B10R3-CZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R3-CZT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.4
重量[キログラム]:5.7
STD音量:99 dB / 6750 rpm
音量:101.3 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.23kW/13400rpm
最大出力:139.74kW/13400rpm
STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm
最大トルク:114.7Nm/10350rpm
オプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状コニカル質量(kg)5.7、STD:10.4チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量101.3 dB / 6750 rpm加工音量(dB)STD:99/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473868S-B10R3-CZT
354,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする