曜日別特売

エボリューションライン カーボン S-A10E8-RC

エボリューションライン カーボン S-A10E8-RC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10E8-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:タンデムステップは取り外す必要があります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 17-21
アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-21
アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 16-21
アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 17
アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:7.9
重量[キログラム]:4.7
STD音量:100 dB / 6500 rpm
音量:102 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンサイレンサーブラケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。取り付けにあたりタンデムステップを取り外す必要があります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:140.84kW/13400rpm
最大出力:145.77kW/13500rpm
STD 最大トルク:110.3Nm/11250rpm
最大トルク:113.2Nm/11130rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品カーボンサイレンサーブラケット材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:7.9カーボン/チタンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:100/6500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473920S-A10E8-RC
483,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする