曜日別特売

レーシングライン カーボン S-B10R1-RC

レーシングライン カーボン S-B10R1-RC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R1-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:11.8
重量[キログラム]:5.5
STD音量:101.2 dB / 6000 rpm
音量:102 dB / 6000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.46kW/13120rpm
最大出力:140.7kW/13270rpm
STD 最大トルク:111Nm/11000rpm
最大トルク:111.6Nm/10870rpm
オプション:品番:P-MBB10R1/2

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.5、STD:11.8カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6000 rpm加工音量(dB)STD:101.2/6000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473859S-B10R1-RC
352,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする