メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6R11-AFT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-23
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-23
ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18
ホンダ[HONDA] CB650F 14-18
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.0
重量[キログラム]:5.4
STD音量:95 dB / 5000 rpm
音量:98.2 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:61.34kW/11050rpm
最大出力:64.72kW/11200rpm
STD 最大トルク:62.6Nm/8850rpm
最大トルク:64.7Nm/9000rpm


