メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R7-HT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)を装着すると、EC対応となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 12-16
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:50.74kW/8770rpm
最大出力:53.1kW/8820rpm
STD 最大トルク:63.4Nm/7020rpm
最大トルク:64.6Nm/7000rpm
オプション:品番:P-KAT-036


