曜日別特売

レーシングライン チタン S-Y5R2-RT

レーシングライン チタン S-Y5R2-RT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R2-RT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.1
重量[キログラム]:3.0
STD音量:88 dB / 3750 rpm
音量:91 dB / 3750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.5kW/6160rpm
最大出力:29.5kW/6250rpm
STD 最大トルク:46Nm/6160rpm
最大トルク:46.7Nm/6200rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:8.1チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量91 dB / 3750 rpm加工音量(dB)STD:88/3750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473676S-Y5R2-RT
195,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする