レーシングライン ステンレス S-Y2R1-CUBSS

レーシングライン ステンレス S-Y2R1-CUBSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2R1-CUBSS
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:3.2
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:100.4 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.8kW/11300rpm
最大出力:28.68kW/11300rpm
STD 最大トルク:28Nm/9300rpm
最大トルク:28.6Nm/9100rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス形状メガフォン質量(kg)3.2、STD:8.2ステンレスタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量100.4 dB / 5375 rpm加工音量(dB)STD:88/5375rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473588S-Y2R1-CUBSS
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする