曜日別特売

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEIバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEIバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEIバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEIバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEIバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ - TOKISEI

高品質な日本製です。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
直立型で場所を取りません。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。

用途ポスター展示に。トラスコ品番142-9210材質本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板タイプ片面外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×460×1210枠の色シルバーパネル297×841内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14470438VAMSACA3TT
12,550
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする