フロアーサインスタンド

フロアーサインスタンド - TOKISEIフロアーサインスタンド - TOKISEIフロアーサインスタンド - TOKISEIフロアーサインスタンド - TOKISEI

リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。
専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。
表裏の両面展示もできます。
安心の日本製です。
移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

用途ポスター展示に。材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白)タイプ片面内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
パネル
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14470447DOYA3A4T144-03551130210×350×1130A4A4縦(W210×H297)
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470456DOYA3A4Y143-40301040297×350×1040A4A4横(W297×H210)
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470465DOYA3A3T143-71601250297×350×1250A3A3縦(W297×H420)
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470481DOYA3A3Y142-91371130420×350×1130A3A3横(W420×H297)
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする