曜日別特売

サロンモード スタイリングブラシ レッド

サロンモード スタイリングブラシ レッド - 貝印サロンモード スタイリングブラシ レッド - 貝印

ブロースタイリングからブロードライ、ブラッシングと幅広く使っていただけるオールマイティのブラシです。 髪へのやさしさのポイントは、植毛部分の赤いゴム。弾力性に優れ髪や地肌を傷めず適度な刺激を与えます。 ブラシ部分に雑菌の繁殖を抑える抗菌剤を含有させているため、衛生的な状態が保たれます。

材質【毛】ナイロン(抗菌剤含有)【バー】PVC(抗菌剤含有)【ハンドル】ポリプロピレンサイズSサイズ(mm)191×37×66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14467848HC0301
750
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする