貝印
Groom!ヘアクリップ
マユのお手入れやヘアアレンジに すべり止め付きのヘアクリップです。
材質
【カバー】AS樹脂【すべり止め】エラストマー【バネ】ステンレススチール【板】アルミ
サイズ(mm)
158×70×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467866
HC3011
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください