曜日別特売

ワークデスク2 3段ワゴン

ワークデスク2 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワークデスク2 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワ

引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。
キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構段数3耐荷重(kg/段)引出(上・中段)約5(下段)約10外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)500均等耐荷重(kg/台)天板約10外寸法・間口(mm)412内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14470551GZWCA2-3DM686-1809ウォルナット
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470560GZWCA2-3WH686-1810ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする