曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ

ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEIポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ - TOKISEI

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。
パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。
前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。
パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。
スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。
純日本国内製品です。

材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードタイプ片面内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
規格
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14470316PGSK-A1KB-819-0867ブラックA1644×440×1105
23,60019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470325PGSK-A1KS-819-0861シルバーA1644×440×1105
22,50019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470359PGSK-A2KB-819-0863ブラックA2470×395×980
19,70017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470377PGSK-B2KB-819-0865ブラックB2565×395×980
21,70018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19659407PGSK-A1KB【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)819-0867ブラックA1644×440×1105
23,10021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする