スリーナイン島野
YDカムロック Cr 同鍵S1001 左
安全性の高いディンプルキー採用
付属品
キーx2本 ナットx1個
材質
真鍮
仕上
クローム
キー
開錠時:抜けない
回転角度(°)
90左回転
取付扉厚(mm)
最大10
内容量
1個
注意
※カムは「硝子ロックカム」(別売り)をお求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14468871
77027
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください