フリーアングルパネルスタンド90

フリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド90 - TOKISEI

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。

トラスコ品番819-0837材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボードシルバー規格B4全高(mm)1071(面板縦向き)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071パネルB4ポスター寸法(mm)B4(257×364)パネル外寸(mm)282×389内容量1台
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14470307FAPAS90-B4
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする