スリーナイン島野
ハマガード 8x500
ガラス・鏡の小口にピッタリと貼れる、はまぐり(小口の欠け)防止部材
用途
大型ミラーの連装貼りでクリアランス確保など
付属品
脱脂用アルコールシートx6枚
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
8
厚さ(mm)
0.8
色
透明
タイプ
両面テープ付き
適合ガラス厚(mm)
12
内容量
1シート(12本)
注意
※強力な接着のため、剥がす場合は端をカッターなどで持ち上げて剥がして下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14468941
04704
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください