スリップオンライン ステン EC/ECE S-A8SO2-HWSS

スリップオンライン ステン EC/ECE S-A8SO2-HWSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A8SO2-HWSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 サイレンサーはステンレス製です。
適合情報:
ジレラ[GILERA] GP 800 IE 08-15
アプリリア[APRILIA] SRV850 12-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.0
STD音量:90 dB / 3875 rpm
音量:90 dB / 3875 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:40.23kW/7650rpm
最大出力:41.18kW/7700rpm
STD 最大トルク:58.4Nm/6450rpm
最大トルク:60.7Nm/6600rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用質量(kg)3、STD:5.8ステンレス/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量90 dB / 3875 rpm加工音量(dB)STD:90/3875rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474139S-A8SO2-HWSS
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする