スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC

スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO3-RC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付 2014-モデルのみ適合。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 14-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.9
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:19.78kW/8400rpm
最大出力:19.78kW/8600rpm
STD 最大トルク:24.8Nm/7400rpm
最大トルク:24.9Nm/6800rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.9カーボン区分マフラータイプスリップオン加工最大出力(kW)STD :19.78/8400rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474130S-H3SO3-RC
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする