曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y10SO15-HAPT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y10SO15-HAPT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO15-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ユーロ4対応マフラー
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:1.7
重量[キログラム]:1.6
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO15T)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:108.48kW/11200rpm
最大出力:108.92kW/11200rpm
STD 最大トルク:106.3Nm/9350rpm
最大トルク:106.6Nm/9400rpm
オプション:品番:L-Y10SO15T

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.6、STD:1.7チタン/カーボン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO15T)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474455S-Y10SO15-HAPT
173,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする