メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO1-HASZ
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 カーボンヒートガード付属
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4
重量[キログラム]:1.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-B10R1,E-B10R2


