曜日別特売

スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP

スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

S-B13SO4-HJGTJPP

用途
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-R137A
エンジン型式:原動機の型式:A75B13A
STD 最大出力:105.7kW/8000rpm
最大出力:107kW/78000rpm
STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm
最大トルク:148.8/6500rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSB13SO1
関連商品:品番:CB-B13T1
JMCA認証番号:JMCA1025109086
備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。
仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474541S-B13SO4-HJGTJPP
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする