メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6SO10-AHBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/チタン
STD重量[キログラム]:2.1
重量[キログラム]:0.9
STD音量:95 dB / 7250 rpm
音量:102 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:83.47kW/14600rpm
最大出力:84.21kW/14600rpm
STD 最大トルク:61.9Nm/11000rpm
最大トルク:62.3Nm/11050rpm
オプション:品番:E-Y6R5,V-TUV158


