曜日別特売

スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC

スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SS-B12SO1-HC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:SPシリーズ バッフル付
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08
ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン/ステンレス
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:楕円
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474227SS-B12SO1-HC
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする