メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K7SO2-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-12
カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 07-12
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.0
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:69.35kW/10490rpm
最大出力:70.82kW/10500rpm
STD 最大トルク:71.7Nm/8500rpm
最大トルク:72.7Nm/8550rpm


