スリップオンライン ステン ブラック EC S-PI4SO3-HRSSBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-PI4SO3-HRSSBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-PI4SO3-HRSSBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 バッフル付
適合情報:
ピアジオ[PIAGGIO] MP3 400FL 08-13
ジレラ[GILERA] FUOCO 500 IE [フォコ] 07-15
ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY500ie [ビバリー] 07-13
ピアジオ[PIAGGIO] MP3 400LT 08-13
ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY400ie [ビバリー] 08-13
ピアジオ[PIAGGIO] X EVO400 [エボ] 07-13
ピアジオ[PIAGGIO] MP3 500 08-15
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:9.2
重量[キログラム]:4.5
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-KAT-040

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)4.5、STD:9.2(ステンレス)ブラック/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。タイプスリップオン規格EC/ECE加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474245S-PI4SO3-HRSSBL
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする