メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO11-AHCSSJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:※認証型式を必ず確認してください!認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:2.8
重量[キログラム]:0.9
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:MOTO-GPスタイル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J
エンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E
STD 最大出力:24.19kW/12100rpm
最大出力:24.56kW/12150rpm
STD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm
最大トルク:22Nm/10100rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSY3SO1
JMCA認証番号:JMCA1016109007


