メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO17-ASZ
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.2
重量[キログラム]:1.1
STD音量:96 dB / 6500 rpm
音量:96.8 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売です(品番:V-TUV109/1)。別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(品番:L-K10SO7T)。このオプショナルリンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.21kW/13150rpm
最大出力:136.65kW/13050rpm
STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm
最大トルク:109.4Nm/11450rpm
オプション:品番:L-K10SO7T,V-TUV109/1


