スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T

スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-Y6SO6T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:差込径45Φ バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.0
重量[キログラム]:0.4
STD音量:98 dB / 7250 rpm
音量:104 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.15kW/10870rpm
最大出力:83.03kW/14560rpm
オプション:品番:E-Y6R5

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.4、STD:2チタンタイプスリップオン音量104 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:98/7250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474026SM-Y6SO6T
63,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする