スリップオンライン チタン EC/ECE S-H7SO2-HRT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H7SO2-HRT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO2-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-13
ホンダ[HONDA] NC700S 12-13
ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ700] 12-13
ホンダ[HONDA] NC750X 14-20
ホンダ[HONDA] NC750S 14-20
ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ750] 14-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.4
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:35.58kW/6300rpm
最大出力:35.8kW/6200rpm
STD 最大トルク:60.4Nm/4850rpm
最大トルク:60.9Nm/4750rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:3.4チタン/カーボン区分マフラー備考純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474288S-H7SO2-HRT
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする