スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO32-HRC

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO32-HRC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.2kg
重量[キログラム]:2.5kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
STD 最大出力:97.1kW/9300rpm
最大出力:97.4kW/9390rpm
STD 最大トルク:110.0Nm/8360rpm
最大トルク:110.2Nm/8350rpm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474480S-K10SO32-HRC
175,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする