年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレスブラック
STD重量[キログラム]:3.6kg
重量[キログラム]:3.2kg
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-R127A
エンジン型式:原動機の型式:A72B12B
STD 最大出力:75.6kW/7300rpm
最大出力:76.2kW/7300rpm
STD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm
最大トルク:107.9/6500rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA2025109084


