曜日別特売

スリップオンライン チタン SM-S6S02T

スリップオンライン チタン SM-S6S02T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-S6S02T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:バッフル付
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:0.5
STD音量:93 dB / 6750 rpm
音量:103 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.5、STD:2.5チタンタイプスリップオン音量103 dB / 6750 rpm加工音量(dB)STD:93/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474078SM-S6S02T
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする