スリップオンライン チタン S-Y6SO9-ASZ

スリップオンライン チタン S-Y6SO9-ASZ - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6SO9-ASZ
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 10-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.0
重量[キログラム]:1.0
STD音量:98 dB / 7250 rpm
音量:101 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.18kW/10780rpm
最大出力:83.03kW/14560rpm
STD 最大トルク:62Nm/10780rpm
最大トルク:62.5Nm/10800rpm
オプション:品番:E-Y6R5

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1、STD:2チタン/カーボンタイプスリップオン音量101 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:98/7250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474200S-Y6SO9-ASZ
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする