メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10SO6-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14
アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.6
重量[キログラム]:2.0
STD音量:102 dB / 6200 rpm
音量:102.6 dB / 6200 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:121.36kW/12400rpm
最大出力:123.49kW/12450rpm
STD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm
最大トルク:109Nm/10050rpm
オプション:品番:P-MBA10AL3/A2


